Beli Pompa Injeksi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Two Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Mulai

    Rp51.999.900

    Non Brand Two Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Deskripsi:
    Mesin Injektor 2 KomponenMesin Injekstor Epoxy / UretanKami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.Karakteristik- 2 Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)- Gun / pistol injeksi 2 komponen yang terhubung dengan selang high pressure- Bisa diubah ke daya output 1L/min (0.55L/min x2)Kelebihan- Pengorpasian yang sederhana- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringandapat digunakan di tempat yang sempit- Mudah dicuci setelah digunakanSpesifikasi- Tekanan yang disarankan 0~250 bar- Daya Output 2x 0.35L/min (0.7L/min)- Ratio Mixing 1:1- Berat 12kg- Lebar/panjang/tinggi 32/45/47 cm- Power AC 220V 60Hz / 650W
    atribut:
    • Preasure Ratio (Bar): 0-250
    • Output Power (L/minute): 0.7
    • Ratio Mixing: 0.042361111111111106
    • AC Power (W): 650
    • Dimensions (cm): 32x45x47
  2. Non Brand Single Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Non Brand Single Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Deskripsi:
    Mesin Injektor 1 KomponenMesin Injekstor Epoxy / UretanKami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.Karakteristik- Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)- Wadah Injektor plastik 2LKelebihan - Pengorpasian yang sederhana- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringan dapat digunakan di tempat yang sempit - Mudah dicuci setelah digunakanSpesifikasi - Tekanan yang disarankan 0~350 bar- Daya Output 0.35L/min- Berat 8 kg- Lebar/panjang/tinggi 20/37/47 cm- Power AC 220V 60Hz / 500W
    atribut:
    • Preasure Ratio (Bar): 0-350
    • Output Power (L/minute): 0.35
    • AC Power (W): 500
    • Dimensions (cm): 20x37x47
  3. WAKASA Boot Injection Pump (Penutup Debu Pompa Injeksi)
    Mulai

    Rp72.900

    WAKASA Boot Injection Pump (Penutup Debu Pompa Injeksi)
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI COLT T 120
  4. SKF Mounting and Dismounting Fluids (Cairan Hidrolik / Cairan Injeksi Khusus)
    Mulai

    Rp479.900

    SKF Mounting and Dismounting Fluids (Cairan Hidrolik / Cairan Injeksi Khusus)
    Deskripsi:
    SKF Mounting and dismounting luids For bearing dismounting SKF Dismounting fluid LHDF 900 For bearing mounting SKF Mounting fluid LHMF 300 When using SKF hydraulic equipment such as hydraulic pumps, oil injectors and HMV hydraulic nuts it is important that the correct fluid is used for optimum performance. For high pressure applications, up to 400 MPa (58 000 psi), SKF has developed a mounting fluid and a dismounting fluid. The fluids have a high viscosity index, contain anti-corrosives and are non aggressive to most common seal materials such as nitrile rubber, Buna N (Perbunan), chrome leather, leather and PTFE. - High viscosity index - Non aggressive to most common seal materials - LHDF 900 is available in 5 litre cans and 205 litre drums
  5. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  6. AMK Tutup Oli Pump
    Mulai

    Rp31.900

    AMK Tutup Oli Pump
    Deskripsi:
    - No. OEM : 15436-107-000.- Untuk sepeda motor Honda GL, CB, Mega Pro.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
    atribut:
    • Application: GL Pro, Honda CB
    • Material: Alumunium
  7. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  8. WURTH Lubrication Additive Diesel Fuel (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp209.900

    WURTH Lubrication Additive Diesel Fuel (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    Untuk membersihkan pompa dan nozel injeksiMemastikan pembakaran bersihMembersihkan dan melindungi saluran dari tangki bahan bakar hingga ke ruang bakarMencegah pengentalan bahan bakar
    atribut:
    • Size (ml): 300
  9. Non Brand Polyurethane Injection
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Polyurethane Injection
    Deskripsi:
    KOMOBLOCK UWBM-310 merupakan material water-blocking poliurethane 1 komponen bertipe Hydrophilic (anti air), dan jika terjadi kebocoran akibat kerusakan pada struktur beton, maka akan terbentuk sebuah foam (busa) yang memiliki elastisitas, daya rekat, dan fleksibilitas tinggi seperti karet karena bereaksi kimia dengan air yang bertemu di dalam retak atau celah jika material injeksi dimasukkan. Oleh karena itu, material ini adalah produk unggulan yang mengatasi kebocoran dan dapat menanggapi secara cukup pergerakan akibat getaran atau pemuaian/penyusutan sebuah struktur bangunan. - Tujuan Penggunaan: 1) Bagian retak atau sambungan (joint) sebuah struktur bangunan beton. 2) Bagian dengan retakan fluktual akibat mendapatkan beban bangunan berlebih. - Lingkup Pengaplikasian: 1) Bagian bocor pada joint sambungan beton, bagian retak bocor yang memiliki getaran dan fluktuasi, serta bagian retak bocor dari struktur baru. 2) Bagian bocor yang memiliki banyak bagian lembab di struktur betonnya.
  10. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  11. snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp13.900

    snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
  12. MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  13. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  14. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  15. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  16. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  17. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  18. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

Daftar Harga Pompa Injeksi Terbaru November 2026
Non Brand Two Component Injection Machine (Pompa Injeksi)Rp51.999.900
Non Brand Single Component Injection Machine (Pompa Injeksi)Rp11.999.900
WAKASA Boot Injection Pump (Penutup Debu Pompa Injeksi)Rp72.900
SKF Mounting and Dismounting Fluids (Cairan Hidrolik / Cairan Injeksi Khusus)Rp479.900
Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900
AMK Tutup Oli PumpRp31.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp20.999.900
WURTH Lubrication Additive Diesel Fuel (Pelumas Tambahan)Rp209.900
Non Brand Polyurethane InjectionRp2.199.900
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)